曜日別特売

薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ900mm 単体型

薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ900mm 単体型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ900mm 単体型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ900mm 単体型 - TRUSCO

棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。
ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
棚板は1段につき2枚の分割式です。

材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)905材質(本体)スチール棚段数(段)3RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
有効間口(mm)
棚板内寸・間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13650151UL-3363663-7667595903816816
23,640
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650160UL-3463663-2949595120311161116
29,640
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650169UL-3563662-5020595150314161416
34,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650178UL-3593663-1390875150314161416
41,880
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650187UL-3663663-7724595180317161716
41,720
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650196UL-3693663-7681875180317161716
52,280
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651009UL-3493658-0231875120311161116
35,820
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651018UL-3393658-0295875903816816
29,880
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする