薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1200mm 単体型

薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO

棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。
支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)
棚板は1段につき2枚の分割式です。
ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。

材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1205材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
有効間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13651027UL-4365663-45075959035816
33,880
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651036UL-4395663-76468759035816
44,320
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651045UL-4465663-7626595120351116
43,400
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651061UL-4495663-1400875120351116
53,740
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651070UL-4565663-9218595150351416
51,280
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651079UL-4595663-7644875150351416
63,120
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650205UL-4363662-65585959033816
24,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651088UL-4665663-1357595180351716
62,120
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650221UL-4364663-44685959034816
29,140
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651097UL-4695662-9711875180351716
79,760
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650230UL-4393663-45288759033816
30,640
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650239UL-4394662-98188759034816
37,480
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650248UL-4463662-6640595120331116
30,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650257UL-4464663-6050595120341116
36,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650266UL-4493663-2959875120331116
36,580
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650275UL-4494663-2964875120341116
45,160
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650291UL-4563663-7714595150331416
35,560
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650300UL-4564662-6614595150341416
43,420
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650309UL-4593662-6615875150331416
42,640
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650318UL-4594663-2975875150341416
52,880
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650327UL-4663662-4988595180331716
42,480
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650336UL-4664662-8154595180341716
52,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650345UL-4693662-5013875180331716
53,040
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650361UL-4694662-9756875180341716
66,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする