パンチングパネルオプション リングフック

パンチングパネルオプション リングフック TRUSCO

パンチングパネルに取り付けて、コードやロープなど巻物を整理・整頓しての保管・管理に最適です。
パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。
パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。

トラスコ品番689-0838 材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)51.6 奥行(mm)164 間口(mm)74 最大積載量(kg)5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13649819 SF-6-BK
1,720
1,498
1,648 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする