TRUSCO
樹脂製ボックス トラ舟
(1件のレビュー)
リサイクル原料を使用した環境に優しい容器です。
軽量のため持ち運びが便利です。
用途
モルタル、コンクリートなど材料を混ぜる作業に。
長靴などの土や泥汚れ落としに。
園芸での土や肥料の混合作業に。
洗いもののタライとして。
機械の油受けとして
材質
再生ポリプロピレン(R-PP)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13649451
PSB20-BK
664-7086
156
20
541
345
¥
1,270
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13649460
PSB40-BK
664-7085
164
28
622
410
¥
1,280
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
13649469
PSB60-BK
664-7087
199
51
768
497
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13650056
PSB80-BK
664-7088
206
75
882
593
¥
2,430
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。