曜日別特売

机上・床用エレップクリーナー A-3500シリーズ

机上・床用エレップクリーナー A-3500シリーズ - 日東電工

クリーン度が求められる様々なシーンに。
塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。
カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。

材質PET不織布タイプ机上・床用寸法(幅Wmm×長さLm)320×20接着剤アクリル系巻芯径(Φmm)Φ38アズワン品番9-5010-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13641376A-3500
12,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする