曜日別特売

撥水性印刷スライド アミノシランコート 1箱 100枚入 TFシリーズ

撥水性印刷スライド アミノシランコート 1箱 100枚入 TFシリーズ - 松浪硝子
仕様コートタイプ:APS(アミノシランコート)厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)26×76内容量1箱(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
印刷方式
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13630386TF0215A2穴Φ15mm4-6377-01
18,700
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
13630395TF0410A4穴Φ10mm4-6377-02
18,700
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
13630411TF0808A8穴Φ8mm4-6377-03
18,700
17,980
19,778(税込)
43日以内出荷
返品不可
13630420TF1006A10穴Φ6mm4-6377-04
18,700
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
13630429TF1205A12穴Φ5mm4-6377-05
18,700
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
13630438TF2404A24穴Φ4mm4-6377-06
18,700
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする