SHINKO(新興製作所)
グラインダー砥石(右)
ベンチグラインダーSHG-150M用の砥石。
用途
ベンチグラインダーSHG-150M用の砥石。
仕様
交換砥石
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
150×20×150
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
150
番手
60番
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13642618
A60P
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください