安立計器
高精度 低温用温度センサ BUMシリーズ
低温用温度センサ
HRMシリーズとの使用で高精度
長さ(mm)
保護管:100
使用温度範囲(℃)
-100~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。
管径(Φmm)
保護:1.5
応答速度
1.5秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13639425
BUM-01E-TS1-ASP
67-9233-18
¥
31,500
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13639441
BUM-10E-TS1-ASP
67-9233-19
¥
40,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください