曜日別特売

平角缶 2ヶ口 ノズル付

平角缶 2ヶ口 ノズル付 - NIKKO(ニッコーハンセン)

内容物の抽出が容易な2ヶ口形状です。
ノズル付です。

材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE、パッキン/発泡PE内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口内径(Φmm)
胴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136228695LN28036.8125×25010-4301-55
1,460
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
1362287810LN33036.8150×30010-4302-55
2,240
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
1362288720LN41443.4/51.5180×35010-4303-55
2,910
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする