曜日別特売

フリージングコンテナ 本体+中仕切

フリージングコンテナ 本体+中仕切 - NEG(日電理化硝子)フリージングコンテナ 本体+中仕切 - NEG(日電理化硝子)

バイアル収納に最適。
チューブラックとしても活躍。
機能的に収納して作業効率を高めます。
No.1の実績を誇る普及率。
特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。
中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。
積重ねもできます。
※フタは付属しません。

内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
穴数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
穴数
中仕切
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13635408402005115×190×H5560個No.1×162-9985-52
2,600
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
13635417402006115×190×H5540個No.2×162-9985-53
2,600
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
13635426402007115×190×H5524個No.3×162-9985-54
2,600
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
13635435402008190×230×H8030個No.4×262-9985-55
4,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
13635451402009115×190×H5515個No.5×162-9985-56
2,600
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
13635460402002115×190×H45100個No.07×162-9985-58
2,600
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
13635469402004115×190×H5584個No.09×162-9985-59
2,600
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
13635478402003115×190×H4584個No.08×162-9985-61
2,600
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする