曜日別特売

ローターチューブラック

ローターチューブラック - Heathrow Scientificローターチューブラック - Heathrow Scientificローターチューブラック - Heathrow Scientificローターチューブラック - Heathrow Scientificローターチューブラック - Heathrow Scientific

最大10本掛 培養効率が数倍に!
コスト減/省スペース
時間効率向上
機器を増設することなく培養本数を増やすことが可能。
使用スペースや時間の効率も格段に向上します。
最大10本のチューブを取り付け可能で、ローターでの撹拌効率を高めます。
オートクレーブ可能なため、サンプル間でのコンタミのリスクを軽減できます。

材質PP・シリコン立て数(本)10内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
適合チューブ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13634087120956Φ65×279Φ18~20mm(10・15mL)4-6693-01
4,570
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
13634096120957Φ65×239Φ10~17mm(3.5~7.0mL)4-6693-02
4,570
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする