ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズ

ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)

コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター
親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。
水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過に用いられます。

材質親水性PTFE最高使用温度(℃)121空隙率(%)80
注意
※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。
※サンプルは、4-6095-03・04をご用意しております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
厚さ(μm)
アズワン品番
バブルポイント(MPa)
孔径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13628268PTFE022M047I1箱(100枚)471904-6095-01≧0.100.22
11,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
13628277PTFE045M047I1箱(100枚)471904-6095-02≧0.120.45
11,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
13628311PTFE022M090I1箱(50枚)901904-6096-01≧0.100.22
16,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
13628320PTFE045M090I1箱(50枚)901904-6096-02≧0.120.45
16,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
13628329PTFE100M090I1箱(50枚)901504-6096-03≧6.0×10#-2#1
16,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
13628338PTFE500M090I1箱(50枚)902004-6096-04≧3.0×10#-2#5
16,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする