VIOLAMO(ビオラモ)
ビオラモメンブレンフィルター MCE 1箱 MCEシリーズ
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター
MCEメンブレンは生物学的に不活性であり、様々な分析・研究分野でスタンダードな商品です。
各種試験分野から工業分野まで、広く粒子除去や濾過に用いられます。
材質
セルロース混合エステル
厚さ(μm)
95
最高使用温度(℃)
75
空隙率(%)
78
注意
※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。
※サンプルをご用意しております。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
アズワン品番
バブルポイント(MPa)
孔径(Φμm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13628189
MCE022M047I
1箱(100枚)
47
4-6092-01
≧0.30
0.22
¥
9,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
13628198
MCE045M047I
1箱(100枚)
47
4-6092-02
≧0.13
0.45
¥
9,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
13628225
MCE022M090I
1箱(50枚)
90
4-6093-01
≧0.30
0.22
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
13628241
MCE045M090I
1箱(50枚)
90
4-6093-02
≧0.13
0.45
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください