VIOLAMO(ビオラモ)
ビオラモメンブレンフィルター MCE 1箱 MCEシリーズ
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター
MCEメンブレンは生物学的に不活性であり、様々な分析・研究分野でスタンダードな商品です。
各種試験分野から工業分野まで、広く粒子除去や濾過に用いられます。
材質
セルロース混合エステル
直径(Φmm)
47
厚さ(μm)
95
最高使用温度(℃)
75
空隙率(%)
78
内容量
1箱(100枚)
注意
※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。
※サンプルは、4-6092-01・02、4-6093-01・02をご用意しております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
バブルポイント(MPa)
孔径(Φμm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13628207
MCE100M047I
4-6092-03
≧6.0×10#-2#
1
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
13628216
MCE500M047I
4-6092-04
≧2.0×10#-2#
5
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください