曜日別特売

ビオラモメンブレンフィルター 親水性PVDF Φ47mm 1箱 100枚入 PVDFシリーズ

ビオラモメンブレンフィルター 親水性PVDF Φ47mm 1箱 100枚入 PVDFシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモメンブレンフィルター 親水性PVDF Φ47mm 1箱 100枚入 PVDFシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)

コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター
親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。
タンパク質含有溶液(水系)の清澄化や、水溶液・アルコール類の濾過などに用いられます。

材質親水性PVDF直径(Φmm)47厚さ(μm)125最高使用温度(℃)85空隙率(%)70質量(mg/cm2)4内容量1箱(100枚)
注意
※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
バブルポイント(MPa)
孔径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13628365PVDF022M047I4-6098-01≧0.400.22
11,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
13628381PVDF045M047I4-6098-02≧0.200.45
11,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする