曜日別特売

ビオラモメンブレンフィルター PES PESシリーズ

ビオラモメンブレンフィルター PES PESシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモメンブレンフィルター PES PESシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)

コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルターです。
PESメンブレンはタンパク質吸着が比較的低く、酸・アルカリ性水溶液にも対応します。
高粘性水溶液の濾過やその他水系溶液の濾過に用いられます。

材質ポリエーテルスルホン直径(Φmm)47厚さ(μm)120最高使用温度(℃)121空隙率(%)80質量(mg/cm2)3.2内容量1箱(100枚)
注意
※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
バブルポイント(MPa)
孔径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13628250PES022M047I4-6094-01≧0.330.22
9,600
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
13628259PES045M047I4-6094-02≧0.210.45
9,600
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする