佐藤化成
ワイプチェック 1箱 TEシリーズ
検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。
密閉性が良く、液モレの心配がありません。
菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
精製水タイプですので錆を嫌う場所のふき取りに適しています。
仕様
綿線球(mm):Φ9
材質
本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿棒/ポリエステル
寸法(mm)
Φ21×87
容量(mL)
精製水:10
アズワン品番
68-1891-19
使用期限
製造日より1年(室内保管)※使用期限は箱に記載があります。
内容量
1箱(20箱×10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13640886
TE-303
¥
24,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください