曜日別特売

高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ KDM30αシリーズ

高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ KDM30αシリーズ - クローネ高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ KDM30αシリーズ - クローネ高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ KDM30αシリーズ - クローネ高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ KDM30αシリーズ - クローネ高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ KDM30αシリーズ - クローネ高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ KDM30αシリーズ - クローネ高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ KDM30αシリーズ - クローネ高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ KDM30αシリーズ - クローネ

首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。
取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。

材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、 Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂寸法(mm)80×48×128.5質量(g)約180(電池含む)電源(V)DC24(外部)精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ出力電流(mA)4~20、警報HI・GO・LO/NPN測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)接続ねじサイズG1/4内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13623158KDM30α-500kPaG-M-BLブルー0~500.0kPaG1-3558-11
52,000
51,980
57,178(税込)
17日以内出荷
13623167KDM30α-1MPaG-M-BLブルー0~1.000MPaG1-3558-12
52,000
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
13623176KDM30α-10MPaG-M-BLブルー0~10.00MPaG1-3558-13
52,000
51,980
57,178(税込)
17日以内出荷
13623185KDM30α-500kPaG-M-YLイエロー0~500.0kPaG2-9202-11
52,000
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
13623201KDM30α-1MPaG-M-YLイエロー0~1.000MPaG2-9202-12
52,000
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
13623210KDM30α-10MPaG-M-YLイエロー0~10.00MPaG2-9202-13
52,000
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
13623219KDM30α-500kPaG-M-REレッド0~500.0kPaG2-9203-11
52,000
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
13623228KDM30α-1MPaG-M-REレッド0~1.000MPaG2-9203-12
52,000
51,980
57,178(税込)
17日以内出荷
13623237KDM30α-10MPaG-M-REレッド0~10.00MPaG2-9203-13
52,000
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする