曜日別特売

高精度デジタル圧力計 006P 9V 乾電池タイプ KDM30αシリーズ

高精度デジタル圧力計 006P 9V 乾電池タイプ KDM30αシリーズ - クローネ高精度デジタル圧力計 006P 9V 乾電池タイプ KDM30αシリーズ - クローネ高精度デジタル圧力計 006P 9V 乾電池タイプ KDM30αシリーズ - クローネ高精度デジタル圧力計 006P 9V 乾電池タイプ KDM30αシリーズ - クローネ高精度デジタル圧力計 006P 9V 乾電池タイプ KDM30αシリーズ - クローネ高精度デジタル圧力計 006P 9V 乾電池タイプ KDM30αシリーズ - クローネ高精度デジタル圧力計 006P 9V 乾電池タイプ KDM30αシリーズ - クローネ高精度デジタル圧力計 006P 9V 乾電池タイプ KDM30αシリーズ - クローネ

首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。
取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。

材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂寸法(mm)80×48×128.5質量(g)約180(電池含む)電源006P(9V)乾電池×1個(付属)精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)接続ねじサイズG1/4内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13623246KDM30α-500kPaG-B-BLブルー0~500.0kPaG1-3559-11
45,000
44,980
49,478(税込)
24日以内出荷
13623255KDM30α-1MPaG-B-BLブルー0~1.000MPaG1-3559-12
45,000
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
13623271KDM30α-10MPaG-B-BLブルー0~10.00MPaG1-3559-13
45,000
44,980
49,478(税込)
17日以内出荷
13623280KDM30α-500kPaG-B-YLイエロー0~500.0kPaG2-9204-11
45,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
13623289KDM30α-1MPaG-B-YLイエロー0~1.000MPaG2-9204-12
45,000
44,980
49,478(税込)
24日以内出荷
13623298KDM30α-10MPaG-B-YLイエロー0~10.00MPaG2-9204-13
45,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
13623307KDM30α-500kPaG-B-REレッド0~500.0kPaG2-9205-11
45,000
44,980
49,478(税込)
17日以内出荷
13623316KDM30α-1MPaG-B-REレッド0~1.000MPaG2-9205-12
45,000
44,980
49,478(税込)
24日以内出荷
13623325KDM30α-10MPaG-B-REレッド0~10.00MPaG2-9205-13
45,000
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする