クローネ
高精度デジタル圧力計 ACアダプタータイプ KDM30αシリーズ
首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。
取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
材質
接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂
寸法(mm)
80×48×128.5
質量(g)
約180(電池含む)
電源
ACアダプター
精度
±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)
機能
サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ
出力電流(mA)
4~20、警報HI・GO・LO
測定流体
気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)
接続ねじサイズ
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
測定範囲
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13625836
KDM30α-500kPaG-A-BL
ブルー
0~500.0kPaG
3-9686-11
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13625845
KDM30α-1MPaG-A-BL
ブルー
0~1.000MPaG
3-9686-12
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13625861
KDM30α-10MPaG-A-BL
ブルー
0~10.00MPaG
3-9686-13
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13625870
KDM30α-500kPaG-A-YL
イエロー
0~500.0kPaG
3-9687-11
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13625879
KDM30α-1MPaG-A-YL
イエロー
0~1.000MPaG
3-9687-12
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13625888
KDM30α-10MPaG-A-YL
イエロー
0~10.00MPaG
3-9687-13
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13625897
KDM30α-500kPaG-A-RE
レッド
0~500.0kPaG
3-9688-11
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13625906
KDM30α-1MPaG-A-RE
レッド
0~1.000MPaG
3-9688-12
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13625915
KDM30α-10MPaG-A-RE
レッド
0~10.00MPaG
3-9688-13
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください