Blueparrot
BlueParrott B350-XT
世界最高レベルのノイズキャンセリング バックグラウンドノイズを最大96%取り除く業界最先端の
ノイズキャンセリング機能により、騒がしい環境下でも優れた
通話を実現しました。
適合
接続性:同時接続(2台)
質量(g)
ヘッドセット:90
接続方式
Bluetooth
対応
ノイズキャンセリングマイク:〇
時間
待受時間:500時間(20日)
保証期間
1年
動作範囲
100m(Class 1)
充電時間(分)
フル:180
Bluetooth
4
通話時間(時間)
連続:最長24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13648830
204260
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください