Polylab
マイクロチューブラック 両面タイプ 1パック 4個入
透明カバーは視認性が良く、チューブの保護にも役立ちます。両面ともにアルファベットと番号のインデックスがあります。
仕様
●カバー内高:0.5mL/18mm、1.5mL/20mm●適応チューブ:0.5・1.5mL
材質
PP
寸法(mm)
130×210×49
収納本数(本)
108
アズワン品番
4-5863-01
穴深さ(mm)
25
穴径
0.5mL/Φ8mm、1.5mL/Φ11mm
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13621986
63211
¥
10,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください