アズワン×オーハウス
アズプロ コンパクト電子天秤 ASTAシリーズ
シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。
積み重ね保管が可能な構造です。
脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。
比重測定などに便利な床下計量が可能です。
質量(g)
950
種類
電子天秤
電源
ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)
本体寸法(mm)
149×224×73
表示部
ハイコントラスト液晶表示
表示形式
デジタル
電池寿命
アルカリ乾電池使用時にて約30時間
安定時間(秒)
約3(代表値)
校正分銅
外部
計量皿形状
丸
材質(計量皿)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
最小表示(g)
再現性
直線性
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13634577
ASTA302
軽量皿カバー(本体装着済み)、ACアダプタ、取扱説明書、調整用分銅
0.01
標準偏差:0.01g
±0.01g
4-6754-01
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
13634586
ASTA501
軽量皿カバー(本体装着済み)、ACアダプタ、取扱説明書
0.01
標準偏差:0.1g
±0.1g
4-6754-02
¥
31,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
13634595
ASTA1501
軽量皿カバー(本体装着済み)、ACアダプタ、取扱説明書
0.1
標準偏差:0.1g
±0.1g
4-6754-03
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
13634611
ASTA3001
軽量皿カバー(本体装着済み)、ACアダプタ、取扱説明書
0.1
標準偏差:0.1g
±0.1g
4-6754-04
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください