デュアルタイプ膜厚計 プローブ付

デュアルタイプ膜厚計 プローブ付 - ケツト科学研究所

2.7 インチフルカラーLCD を採用
グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示
Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属
「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加

電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池)×4消費電力(W)最大1測定方式デュアル(電磁誘導式、渦電流式)測定精度±1μm(~50μm)、±2%(50μm~)※メーカー指定条件による表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD)表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時)測定対象電磁誘導式/磁性金属上の非磁性被膜、渦電流式/非磁性金属上の絶縁被膜測定範囲(μm)電磁誘導式:0~2500/渦電流式:0~1200電池寿命(時間)70付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表示内容切替などメモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外部出力
データメモリ(点)
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13655236L-600-S+EP-100+HP-100USB-C50000Standard
388,000
387,800
426,580(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13655245L-600-S+EP-100+HP-100(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)USB-C50000Standard
オープン
489,800
538,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13655261L-600-E+EP-100+HP-100USB-C Bluetooth100000Expert
438,000
437,800
481,580(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13655270L-600-E+EP-100+HP-100(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)USB-C Bluetooth100000Expert
オープン
539,800
593,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする