STC
半導体グリーンレーザー光源
Φ12タイプの小型です。
パターン形状にスポット・ライン・クロス・サークルがあり、焦点調整は固定です。
仕様
投影距離:400mm固定
質量(g)
約20
使用温度範囲(℃)
-10~50(氷結しないこと)
精度
光軸:±5°
接続方式
ツイストペアケーブル青/黒
電源電圧(V)
6.0~7.0
波長(nm)
520±10
寿命
10000時間/常温連続
電流(mA)
50max
光出力
1mW以下 CLASS2
ケーブル長(mm)
600
先端サイズ(mm)
Φ12×41
使用湿度範囲(%RH)
20~85(結露しないこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パターン形状
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13654281
CMP-520-1-D
スポット約Φ1mm
67-6434-41
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13654290
CML-520-1-D
ライン、線長450mm以上、線幅1mm以下
67-6434-42
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13654299
CMO-520-1-D
サークル約Φ15mm
67-6434-43
¥
23,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
43日以内出荷
返品不可
13654308
CMX-520-1-D
クロス80×80mm 線幅1mm以下
67-6434-44
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください