曜日別特売

痛快!バカ穴ドリル

痛快!バカ穴ドリル - カワシマ盛工痛快!バカ穴ドリル - カワシマ盛工痛快!バカ穴ドリル - カワシマ盛工痛快!バカ穴ドリル - カワシマ盛工痛快!バカ穴ドリル - カワシマ盛工痛快!バカ穴ドリル - カワシマ盛工痛快!バカ穴ドリル - カワシマ盛工

各サイズのバカ穴(ボルト通し穴)に特化したサイズ展開のドリル!
その名も「痛快!バカ穴ドリル」
これ1本でM5~M12用のバカ穴をあけることが可能。
一般的なステップドリルよりも径間ピッチが8mmと長く、サイズコントロールしやすいのが特長。
段数も少ないのでスピーディーに穿孔できる!

用途薄鉄板、アルミ板、樹脂合板、不燃材の穴あけに。軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄用ピッチ(mm)径間:8適合板厚(mm)3.5穴あけ寸法(Φmm)4(先端)・6・7・9・12・14内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13657957EBK-414
2,700
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする