超硬ロータリーバーセット(Φ9.5×10種)
使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。
用途バリ取り、仕上げ加工
セット内容10種 (品番:A-1019-6-5、C-1019-6-5、D-1008-6-5、E-1015-6-5、F-1019-6-5、G-1019-6-5、K-1005-6-5、L-1027-6-5、M-1019-6-5、N-1010-6-5)
材質超硬
形状円筒型、円筒先丸型、球型、楕円型、砲弾型、砲弾先鋭型、円錐90°型、円錐先丸型、円錐型、逆テーパー型
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)9.5
カット名称ダブルカット
内容量1セット