EB40ベルト

EB40ベルト - ベルスター研磨材工業

普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、40×520mmに合わせたベルトです。

用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去。長さ(mm)520幅(mm)40砥材アルミナ砥粒周長(mm)520内容量1箱(10本)
全11種類を絞り込む
トラスコ品番
粒度
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
品種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13662708EB40-100126-7522(#)100ZRX
3,440
2,598
2,858(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662717EB40-1000126-7538(#)1000ADX
4,000
2,998
3,298(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662726EB40-120126-7531(#)120ZRX
3,440
2,598
2,858(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662735EB40-150126-7543(#)150ARX
3,440
2,598
2,858(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662751EB40-180126-7539(#)180ARX
3,440
2,598
2,858(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662760EB40-320126-7534(#)320ADX
3,440
2,598
2,858(税込)
20日以内出荷
返品不可
13662769EB40-40126-7542(#)40ZRX
4,100
2,998
3,298(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662778EB40-60126-7537(#)60ZRX
3,800
2,798
3,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662787EB40-600126-7532(#)600ADX
3,610
2,698
2,968(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662796EB40-80126-7536(#)80ZRX
3,610
2,698
2,968(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662805EB40-800126-7524(#)80ADX
3,830
2,898
3,188(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする