曜日別特売

”マタドール”耐水ペーパー

”マタドール”耐水ペーパー - ベルスター研磨材工業”マタドール”耐水ペーパー - ベルスター研磨材工業”マタドール”耐水ペーパー - ベルスター研磨材工業”マタドール”耐水ペーパー - ベルスター研磨材工業”マタドール”耐水ペーパー - ベルスター研磨材工業”マタドール”耐水ペーパー - ベルスター研磨材工業”マタドール”耐水ペーパー - ベルスター研磨材工業”マタドール”耐水ペーパー - ベルスター研磨材工業

1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。
折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。
手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。

用途
金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。
金属や木工塗装面の研磨に。
寸法(横×縦)(mm)230×280
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
粒度
寸法(横×縦)(mm)
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13662936MT-1001箱(50枚)(#)100230×280814-694850枚入り
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13662945MT-10001箱(50枚)(#)1000230×280814-694950枚入り
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
13663049MT-1201箱(50枚)(#)120230×280814-696050枚入り
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13663058MT-12001箱(50枚)(#)1200230×280814-696150枚入り
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13663067MT-1501箱(50枚)(#)150230×280814-696250枚入り
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13663076MT-15001箱(50枚)(#)1500230×280814-696350枚入り
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13663085MT-1801箱(50枚)(#)180230×280814-696450枚入り
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13663101MT-20001箱(50枚)(#)2000230×280814-696550枚入り
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13663110MT-2201箱(50枚)(#)220230×280814-696650枚入り
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13663119MT-2401箱(50枚)(#)240230×280814-696750枚入り
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13663128MT-25001箱(50枚)(#)2500230×280814-696850枚入り
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
13663137MT-2801箱(50枚)(#)280230×280814-696950枚入り
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13663146MT-30001箱(50枚)(#)3000230×280814-697050枚入り
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13663155MT-3201箱(50枚)(#)320230×280814-697150枚入り
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13663171MT-3601箱(50枚)(#)360230×280814-697250枚入り
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13663180MT-4001箱(50枚)(#)400230×280814-697350枚入り
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13663189MT-5001箱(50枚)(#)500230×280814-697450枚入り
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13663198MT-50001箱(50枚)(#)5000230×280814-697550枚入り
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13663207MT-6001箱(50枚)(#)600230×280814-697650枚入り
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13663216MT-70001箱(50枚)(#)7000230×280814-697750枚入り
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13662961MT10-1001箱(10枚)(#)100230×280814-695010枚入り
オープン
取扱い終了
返品不可
13662970MT10-1201箱(10枚)(#)120230×280814-695110枚入り
オープン
取扱い終了
返品不可
13662979MT10-1501箱(10枚)(#)150230×280814-695210枚入り
オープン
取扱い終了
返品不可
13662988MT10-1801箱(10枚)(#)180230×280814-695310枚入り
オープン
取扱い終了
返品不可
13662997MT10-2201箱(10枚)(#)220230×280814-695410枚入り
オープン
取扱い終了
返品不可
13663006MT10-2801箱(10枚)(#)280230×280814-695610枚入り
オープン
取扱い終了
返品不可
13663015MT10-3601箱(10枚)(#)360230×280814-695710枚入り
オープン
取扱い終了
返品不可
13663031MT10-5001箱(10枚)(#)500230×280814-695810枚入り
オープン
取扱い終了
返品不可
13663040MT10-801箱(10枚)(#)80230×280814-695910枚入り
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする