エンドレスベルト

エンドレスベルト - ベルスター研磨材工業エンドレスベルト - ベルスター研磨材工業

#800、#1000などで最終仕上げした対象を、さらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。
100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。

用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。砥材A長さ(mm)915幅(mm)100寸法(mm)100×915内容量1箱(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
粒度
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13663381EBB-1200100915(#)1200430-5903
15,570
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
13663390EBB-1500100915(#)1500428-2611
15,570
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする