ゴム製 弾性研磨ディスク”ベルストーン” 金属用1枚入り

ゴム製 弾性研磨ディスク”ベルストーン” 金属用1枚入り - ベルスター研磨材工業ゴム製 弾性研磨ディスク”ベルストーン” 金属用1枚入り - ベルスター研磨材工業

ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。
目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。
4型電動ディスクグラインダー専用です。

用途
小さなバリ取り、小キズ取り、面取り、薄塗膜除去などに。
金属用。
BSW:金属用、BSA:アルミ用、BSWA:ステンレス用。
粒度(#)24砥材WA硬度M入数(枚)ブリスターパックに1入りトラスコ品番835-8191厚さ(mm)5摘要金属用穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])63[3780]外径(Φmm)100回転数(推奨使用)6000rpm、(最高使用)12000rpm内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
回転数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13662699BSW-24BP100155(推奨使用)6000rpm、(最高使用)12000rpm
4,410
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする