ベルスター研磨材工業
レジンクロスベルト 100×610mmサイズ
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
長さ(mm)
610
幅(mm)
100
寸法(mm)
100×610
砥材
A
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13663426
EB100-1200
430-4706
(#)1200
¥
9,880
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13663435
EB100-1500
428-5792
(#)1500
¥
9,880
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13663451
EB100-2000
428-4276
(#)2000
¥
9,880
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13663478
EB100-800
428-2631
(#)800
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13663487
EB100-1000
428-2642
(#)1000
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください