ベルスター研磨材工業
レジンクロスベルト 20×520mm
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途
荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。
砥材
A
長さ(mm)
520
幅(mm)
20
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
粒度
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13663320
BP20-1200
20
520
(#)1200
428-4187
¥
5,220
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13663329
BP20-1500
20
520
(#)1500
428-4176
¥
5,220
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13663338
BP20-2000
20
520
(#)2000
428-2670
¥
5,220
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください