レジンクロスベルト 30×540mm

レジンクロスベルト 30×540mm - ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト 30×540mm - ベルスター研磨材工業

小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。

砥材A長さ(mm)540幅(mm)30寸法(mm)30×540内容量1箱(20本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
粒度
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13663347BP30-120030540(#)1200428-4211
7,360
5,198
5,718(税込)
24日以内出荷
返品不可
13663356BP30-150030540(#)1500428-2683
7,360
5,198
5,718(税込)
24日以内出荷
返品不可
13663365BP30-200030540(#)2000430-5867
7,360
5,198
5,718(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする