ベルスター研磨材工業
レジンクロスベルト 76×533mmサイズ
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
長さ(mm)
533
幅(mm)
76
寸法(mm)
76×533
砥材
A
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13663399
EB76-1200
430-4701
(#)1200
¥
7,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13663408
EB76-1500
428-2628
(#)1500
¥
7,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13663417
EB76-2000
428-2635
(#)2000
¥
7,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13663460
EB76-800
428-2693
(#)800
¥
6,180
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13663469
EB76-1000
428-4229
(#)1000
¥
6,180
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください