曜日別特売

デジタルトルクメーター

デジタルトルクメーター - NIDEC SHIMPOデジタルトルクメーター - NIDEC SHIMPOデジタルトルクメーター - NIDEC SHIMPO

飲料・医薬品等の各種容器のキャップやフタ・ネジの開栓、閉栓トルクの計測・バルブ等の締め付け力まで高精度に計測できます。
TNPシリーズはUSBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。
USBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。

付属品USBケーブル、ACアダプター寸法(mm)227×320×126電源ニッケル水素電池(内蔵)またはAC100~240V(ACアダプター付属)精度±0.5% /FS内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
計測単位
分解能
計測範囲
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13661028TNP-0.58mN・m、N・cm0.1m・N/0.01N・cm0.0~±500.0mN・m/0.00~±50.00N・cm1-6355-03
281,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
13661037TNP-58N・m、N・cm0.001N・m/0.1N・cm0.000~±5.000N・m/0.0~±500.0N・cm1-6355-04
281,000
279,800
307,780(税込)
12日以内出荷
13661046TNP-1012.5N・m、N・cm0.01N・m/1N・cm0.00~±10.00N・m/0~±1000N・cm1-6355-05
281,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする