サンノート
布テープ 50mm×13m
布タイプの粘着テープです。手で切ることができ、重ね貼りもできるので、ダンボールや小包などの梱包に最適です。
材質
基材/布、紙管/紙
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
13
粘着剤
ゴム系
主な用途
ダンボールや小包などの梱包に
テープタイプ
手で切れる、重ね貼り可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13667310
-
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください