iHelp
ステン鉄ショートドリル
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。
材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。
ブレにくく、使いやすいショートサイズです。
用途
ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。
材質
コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
適合工具
インパクトドライバー等
入数
1本
内容量
1本
注意
※切削油剤を使用し摩擦熱を抑えてください。
※推奨回転数に従って、しっかり押し付けて作業してください。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴径(mm)
軸径(Φmm)
質量(g)
回転数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13661369
IH-TMS20
2
6.35(六角軸)
9
(推奨)ステンレス:1500回転/分●鉄:2400回転/分
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
13661378
IH-TMS25
2.5
6.35(六角軸)
9
(推奨)ステンレス:1500回転/分●鉄:2400回転/分
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
13661387
IH-TMS28
2.8
6.35(六角軸)
9
(推奨)ステンレス:1500回転/分●鉄:2400回転/分
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
13661396
IH-TMS30
3
6.35(六角軸)
9
(推奨)ステンレス:1200回転/分●鉄:1600回転/分
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
13661405
IH-TMS32
3.2
6.35(六角軸)
9
(推奨)ステンレス:1200回転/分●鉄:1600回転/分
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
13661421
IH-TMS33
3.3
6.35(六角軸)
9
(推奨)ステンレス:1200回転/分●鉄:1600回転/分
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
13661430
IH-TMS34
3.4
6.35(六角軸)
9
(推奨)ステンレス:1200回転/分●鉄:1600回転/分
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
13661439
IH-TMS35
3.5
6.35(六角軸)
9
(推奨)ステンレス:1200回転/分●鉄:1600回転/分
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
13661448
IH-TMS38
3.8
6.35(六角軸)
10
(推奨)ステンレス:1200回転/分●鉄:1600回転/分
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
13661457
IH-TMS40
4
6.35(六角軸)
10
(推奨)ステンレス:900回転/分●鉄:1200回転/分
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
13661466
IH-TMS42
4.2
6.35(六角軸)
10
(推奨)ステンレス:900回転/分●鉄:1200回転/分
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
13661475
IH-TMS45
4.5
6.35(六角軸)
10
(推奨)ステンレス:900回転/分●鉄:1200回転/分
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
13661491
IH-TMS50
5
6.35(六角軸)
11
(推奨)ステンレス:900回転/分●鉄:1200回転/分
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
13661500
IH-TMS55
5.5
6.35(六角軸)
12
(推奨)ステンレス:900回転/分●鉄:1200回転/分
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
13661509
IH-TMS60
6
6.35(六角軸)
13
(推奨)ステンレス:600回転/分●鉄:800回転/分
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
13661518
IH-TMS65
6.5
6.35(六角軸)
14
(推奨)ステンレス:600回転/分●鉄:800回転/分
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
13661527
IH-TMS70
7
6.35(六角軸)
14
(推奨)ステンレス:600回転/分●鉄:800回転/分
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
13661536
IH-TMS75
7.5
6.35(六角軸)
14
(推奨)ステンレス:600回転/分●鉄:800回転/分
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
13661545
IH-TMS80
8
6.35(六角軸)
15
(推奨)ステンレス:500回転/分●鉄:600回転/分
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
13661561
IH-TMS85
8.5
6.35(六角軸)
16
(推奨)ステンレス:500回転/分●鉄:600回転/分
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
13661570
IH-TMS90
9
6.35(六角軸)
17
(推奨)ステンレス:500回転/分●鉄:600回転/分
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
13661579
IH-TMS95
9.5
6.35(六角軸)
17
(推奨)ステンレス:500回転/分●鉄:600回転/分
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
13661588
IH-TMS100
10
6.35(六角軸)
23
(推奨)ステンレス:400回転/分●鉄:500回転/分
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
13661597
IH-TMS110
11
6.35(六角軸)
25
(推奨)ステンレス:400回転/分●鉄:500回転/分
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
13661606
IH-TMS120
12
6.35(六角軸)
27
(推奨)ステンレス:350回転/分●鉄:450回転/分
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
13661615
IH-TMS130
13
6.35(六角軸)
31
(推奨)ステンレス:350回転/分●鉄:450回転/分
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください