曜日別特売

折り畳まない携帯スリッパ メンズフラット モカシン

折り畳まない携帯スリッパ メンズフラット モカシン - TAIGASHOJI(大河商事)折り畳まない携帯スリッパ メンズフラット モカシン - TAIGASHOJI(大河商事)折り畳まない携帯スリッパ メンズフラット モカシン - TAIGASHOJI(大河商事)折り畳まない携帯スリッパ メンズフラット モカシン - TAIGASHOJI(大河商事)折り畳まない携帯スリッパ メンズフラット モカシン - TAIGASHOJI(大河商事)折り畳まない携帯スリッパ メンズフラット モカシン - TAIGASHOJI(大河商事)折り畳まない携帯スリッパ メンズフラット モカシン - TAIGASHOJI(大河商事)折り畳まない携帯スリッパ メンズフラット モカシン - TAIGASHOJI(大河商事)

フォーマルなシーンにピッタリな、モカシンタイプのメンズ携帯スリッパです。ステッチデザインが上品な一足。
・2Way仕様。かかとを立てるorかかとを潰す
・Wポケット付のマグネット収納バック
一枚仕立てのやわらかなモカシンタイプ。長時間着用のビジネスシーンにもピッタリ。合成皮革のやわらかな裏地が素肌に馴染みます。

用途入学式、 入園式、 卒業式、 卒園式、 授業参観、 お受験、 学校訪問、 謝恩会、 文化祭、 学校行事、学習発表会、 オフィスシューズ、 ルームシューズ、 フォーマル付属品Wポケット収納バック(約W350xH370mm)材質ポリエステル(収納バック)、合成皮革、合成底(靴)グレー内容量1足
注意
※【お取り扱い注意】
※入念な検品はしておりますが、万が一の縫製不良のために、ご使用前に一度製品をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13665876bonh02728026.5~2795×280×85
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
13665885bonh02730027~27.5100×290×85
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする