曜日別特売

遠沈管スタンド 15mL・50mL用 F18796-0000シリーズ

遠沈管スタンド 15mL・50mL用 F18796-0000シリーズ - SP scienceware遠沈管スタンド 15mL・50mL用 F18796-0000シリーズ - SP scienceware遠沈管スタンド 15mL・50mL用 F18796-0000シリーズ - SP scienceware遠沈管スタンド 15mL・50mL用 F18796-0000シリーズ - SP scienceware

2本の支柱で保持するためチューブ内全体を観察可能です。

仕様●ベース径×保持高:Φ76.2×63.5mm●適合遠沈管(mL):15・50材質PPアズワン品番2-5721-02内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13658526F18796-0000
12,900
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする