BioClean
クリーンルームインナー手袋 γ線滅菌済 S-BCRLシリーズ
鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。
ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。
フィット感があり、作業性が高いです。
25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様
無菌性保証水準:10^-6
材質
UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)
入数(双)
1
グレード
クラス10(ISOクラス4)
機能
耐切創性、保護性
耐切創性
EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
手の平幅(cm)
色(手首部)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13658657
S-BCRL-5055
162
XS
7
黄色
4-5755-01
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13658666
S-BCRL-6065
174
S
7.2
緑
4-5755-02
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13658675
S-BCRL-7075
182
M
7.5
オレンジ
4-5755-03
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13658691
S-BCRL-8085
192
L
7.9
青
4-5755-04
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13658700
S-BCRL-9090
202
XL
8.5
赤
4-5755-05
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください