BioClean
クリーンルームウェア γ線滅菌済 S-BDKMシリーズ
頭から足までカバーします。
1セットずつ個包装になっています。
背中・袖・足首にゴムが入っており快適な装着感です。
仕様
無菌性保証水準:10^-6
セット内容
フェイスマスク付きフード、襟付きカバーオール、ブーツカバー
材質
PP不織布(PEラミネート加工)
グレード
(目安)クラス10(ISOクラス4)
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
アズワン品番
適応胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13658621
S-BDKM-S
S
164~170
4-5754-01
84~92
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13658630
S-BDKM-M
M
170~176
4-5754-02
92~100
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13658639
S-BDKM-L
L
176~182
4-5754-03
100~108
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13658648
S-BDKM-XL
XL
182~188
4-5754-04
108~116
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください