曜日別特売

クリーンルームウェア γ線滅菌済 WH20-B-BC-111シリーズ

クリーンルームウェア γ線滅菌済 WH20-B-BC-111シリーズ - BioCleanクリーンルームウェア γ線滅菌済 WH20-B-BC-111シリーズ - BioCleanクリーンルームウェア γ線滅菌済 WH20-B-BC-111シリーズ - BioCleanクリーンルームウェア γ線滅菌済 WH20-B-BC-111シリーズ - BioCleanクリーンルームウェア γ線滅菌済 WH20-B-BC-111シリーズ - BioClean

微生物汚染の制御環境と無菌クリーンルームでの使用に適しています。
NEBB認証のクリーンルーム施設で生産され、無菌環境に適した折り畳み方で梱包されています。
BioClean 2000 Cleanroom Coverall with Hoodは、微生物汚染の制御環境とクリーンルームで使用するために設計された無菌の使い捨て防塵服です。このカバーオールは、ISO7および8/グレードCおよびDのクリーンルームでの使用に適しており、化学物質と接触するユーザーに対して優れた保護機能を提供します。
滅菌保証レベル:クロスコンタミネーションを排除するために特別にパッケージングされています。

仕様無菌性保証水準:10^-6材質PP不織布(PEラミネート加工)グレード(目安)クラス10000~100000(ISOクラス7~8)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
アズワン品番
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13658578WH20-B-BC-111-02-ST1S164~1704-5753-0184~92
2,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
13658587WH20-B-BC-111-03-ST1M170~1764-5753-0292~100
2,000
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
13658596WH20-B-BC-111-04-ST1L176~1824-5753-03100~108
2,000
取扱い終了
返品不可
13658605WH20-B-BC-111-05-ST1XL182~1884-5753-04108~116
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする