曜日別特売

ESDファイル A4

ESDファイル A4 - AntiSK

書類や図面のクリップに適しています。静電防止タイプのため、対象物への静電気によるダメージを防ぎます。

材質静電グラフェンプラスチック厚さ(mm)2寸法(mm)75×285×315適合サイズ書類:A4静電気低減機能1000V/100V(1.0秒未満)表面抵抗値(Ω)10^6~9アズワン品番4-6402-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13658359SK1731
2,400
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする