SuperBrush
スワブ 1袋 25本入 71シリーズ
少量パックで使い残しのロスを少なくできます。
材質
ヘッド/ポリウレタンフォーム、ハンドル/PP
内容量
1袋(25本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
ハンドル寸法(mm)
アズワン品番
寸法(幅×長さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13659321
71-4539
88
4×85
4-5968-01
ヘッド:12×24
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
13659330
71-4557
101
Φ2×98
4-5969-01
ヘッド:4×12
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
13659339
71-4582
151
Φ2×149
4-5970-01
ヘッド:4×19
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
13659348
71-4515.1
154
Φ2.5×149
4-5971-01
ヘッド:7×22
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください