ニュマティック
ニュマティッククリーナー
【HVR-160】
▼スタンダードタイプのコンパクトなクリーナーです。
【CVC-370】
▼乾湿両用で水や濡れたゴミでも残らず吸い取ります。
スタンダードタイプのコンパクトなクリーナーです。
適合
吸引力:2300mmH2O
材質
バージンプラスチック(本体)・ステンレス(パイプ)
質量(kg)
5.9
タイプ
乾式
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
620
風量
48L/秒
集塵量(L)
6
アズワン品番
7-4037-33
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13661019
HVR-160
¥
90,800
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください