曜日別特売

ブライト900 ヴァリト+S

ブライト900 ヴァリト+S - ツボサンブライト900 ヴァリト+S - ツボサンブライト900 ヴァリト+S - ツボサンブライト900 ヴァリト+S - ツボサンブライト900 ヴァリト+S - ツボサンブライト900 ヴァリト+S - ツボサンブライト900 ヴァリト+S - ツボサンブライト900 ヴァリト+S - ツボサン

バリ取り専用ヤスリの先端を尖らせスクレーパー状にしました。ヤスリ掛け前のバリ、パテ、粘着テープなどのアラ取りに使用可能で、いきなりヤスリをかけるより、時短できれい仕上げる事が可能です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。表面に硬質クロムコーティングを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。

用途バリ取り作業、ステッカー・ガスケット等の剥がし作業に。形状幅(mm)11厚さ(mm)3.5内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
目の粗さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13673445VR01K215110荒目
3,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
13673461VR02K215110中目
3,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
13673470VRS01K15560荒目
3,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
13673479VRS02K15560中目
3,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
13673488VR03K215110細目
3,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
13673497VRS03K15560細目
3,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
13673506VR04K215110油目
4,200
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
13673515VRS04K15560油目
4,200
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする