曜日別特売

充電式インパクトレンチ

充電式インパクトレンチ - 大橋産業(BAL)充電式インパクトレンチ - 大橋産業(BAL)充電式インパクトレンチ - 大橋産業(BAL)充電式インパクトレンチ - 大橋産業(BAL)充電式インパクトレンチ - 大橋産業(BAL)充電式インパクトレンチ - 大橋産業(BAL)

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。
タイヤ交換が劇的に楽になる、タイヤ交換専用充電式インパクトレンチ。
締め過ぎ防止機能付(最大締付トルク80N・m)の為、軽自動車でも締め過ぎを防止できます。※締付け80N・m/緩め200N・m
LEDライト内蔵で作業時の視認性が向上。BALのアルミホイール対応ディープソケット(No.73,75,76)もご利用になれます。
BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)

用途自動車のタイヤ交換等寸法(mm)180(W)×75(D)×192(H)、角ドライブ:12.7質量(g)1130定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])右回転2000/左回転2500回転数無負荷:右回転2000/左回転2500(rpm)使用環境温度(℃)10~35トルク(N・m)右回転80/左回転200内容量1個
注意
※電池パック・充電器は別売になります。
※インパクトレンチで仮締めした後は必ずトルクレンチ(別売)を使用して、規定のトルク値で確実に本締めしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
137231185000
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする