オーム電機
防水キャプコン 耐候性
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
色
黒
特性
耐候性
IP等級
IP67
全12種類を絞り込む
取付穴径(Φmm)
17
34
42
内容量
1箱(5個)
1箱(10個)
1箱(20個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
適合電線径
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13722059
OA-W28-0982RSE
1箱(10個)
Φ9.8
34
¥
15,740
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722120
OA-W28-0983RSE
1箱(10個)
Φ9.8
34
¥
15,740
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722190
OA-W3/8G-0334E
1箱(20個)
Φ2.2~3.3
17
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13722251
OA-W3/8G-0334RSE
1箱(20個)
Φ2.2~3.3
17
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13722357
OA-W3/8G-04/09RSE
1箱(20個)
Φ4~9
17
¥
10,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13722418
OA-W3/8G-0402E
1箱(20個)
Φ3~4
17
¥
10,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13722479
OA-W3/8G-0402RSE
1箱(20個)
Φ3~4
17
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13722540
OA-W3/8G-06/09E
1箱(20個)
Φ6~9
17
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
13722601
OA-W3/8G-06/09RSE
1箱(20個)
Φ6~9
17
¥
9,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13722655
OA-W3/8G-09/11E
1箱(20個)
Φ9~11
17
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13722716
OA-W3/8G-09/11RSE
1箱(20個)
Φ9~11
17
¥
9,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722777
OA-W3626E
1箱(5個)
Φ21~26
42
¥
7,870
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください