オーム電機
防水キャプコン 耐油性
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
1つの型式で広範囲な電線径に対応
色
黒
特性
耐油性
IP等級
IP67
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合電線径
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13722899
OA-WW16-04/12
1箱(20個)
Φ4~12
21
¥
4,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
返品不可
13722917
OA-WW16-08/15
1箱(20個)
Φ8~15
21
¥
4,760
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
返品不可
13722951
OA-WW20M-04/12
1箱(20個)
Φ4~12
21
¥
5,360
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
返品不可
13722987
OA-WW20M-08/15
1箱(20個)
Φ8~15
21
¥
5,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13723030
OA-WW25M-11/19
1箱(10個)
Φ11~19
26
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください